Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Mobiler Flachbild Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32293601
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     PLASMA-M1400
EAN/GTIN:
     8717371445584
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Der Neomounts Bodenständer, das Modell PLASMA-M1400, ist ein mobiler Bodenständer für Flachbildschirme und Flachbild-Fernseher bis 55" (140 cm). Dieser mobile Ständer ist eine großartige Wahl für platzsparende Platzierung, wenn Wand-, Deckenmontage oder Schreibtisch Platzierung keine Option sind. Diesen Wagen können Sie in mehreren Räumes in Ihrem Gebäude nutzen. Gibt Ihnen die optimale Positionierung für sowohl stehende als sitzende Zuschauer, in jeder Anwendung, in jedem Teil von Ihrem Standort. Mit diesem mobilen Bodenständer, können Sie Ihren Flachbildschirm auf 115 Zentimeter Höhe platzieren. Neomountss' Bodenständer PLASMA-M1400 hält Ihren Fernseher. Die Rollen erlaubt ihnen das Gerät dorthin zu bewegen wo Sie es brauchen. Rollen Sie diesen Wagen leicht durch Türen und über Schwellen. Der Trolley ist mit vier massiven Lenkrollen ausgestattet, von denen die beiden vorderen Rollen mit einer Bremse ausgestattet sind. Neomounts PLASMA-M1400 verfügt über ein Drehpunkt und eignet sich für Bildschirme bis 55" (140 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist 35 kg für einen Bildschirm. Das Stativ eignet sich für Bildschirme mit VESA 400x400 Lochmuster. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
1100 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Ergonomie
Höhenanpassungsart
Manuell
Neigungswinkelbereich
0 - 12 °
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Italien
Design
Produktfarbe
Weiß
Typ
Tragbarer Bodenständer
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299049
Breite des Versandkartons
580 mm
Höhe des Versandkartons
140 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
115 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
35 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,67*
€ 337,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,90*
€ 333,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 252,90*
€ 300,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,14*
€ 285,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,29*
€ 277,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,51*
€ 245,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
HDMI6MM
ab € 7,82*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D500KEYB
ab € 136,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.