| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-32430871 Herst.-Nr.: 515520 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckdose im Geräteträger verdraht. 2fach 16A RENOVIERUNG Schraubklemme perlweiß Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Perleffekt | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Thermoplast | ![](/p.gif) | Rahmen (Bereich) | Ja | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 80 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 19 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 100 mm | Technische Details | Enthält nicht | Halogen | Merkmale | Buchsen-Typ | Typ F | ![](/p.gif) | Anzahl Fassungen | 2 | ![](/p.gif) | Anzahl der Pole | 2P+E | Energie | Nennspannung | 250 V | ![](/p.gif) | Nennstrom | 16 A |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Schweiz, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schutzkontakt-steckdose 2-fach, schuko-steckdose, aufputz steckdose weiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |