Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 182626 Famillien Fritteuse Kastell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 182626 Famillien Fritteuse Kastell
Princess 182626 Famillien Fritteuse Kastell
Princess 182626 Famillien Fritteuse Kastell
Princess 182626 Famillien Fritteuse Kastell
Princess 182626 Famillien Fritteuse Kastell
Princess 182626 Famillien Fritteuse Kastell
Princess 182626 Famillien Fritteuse Kastell
Princess 182626 Famillien Fritteuse Kastell
Princess 182626 Famillien Fritteuse Kastell
Princess 182626 Famillien Fritteuse Kastell
Princess 182626 Famillien Fritteuse Kastell
Princess 182626 Famillien Fritteuse Kastell
Artikel-Nr.:
     CIDE0-325776
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.182626.01.050
EAN/GTIN:
     8712836826267
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse

Princess 182626 Family Castle Fritteuse – Kaltzone – 3 Liter Inhalt Mit der Princess 182626 Family Castle Fritteuse gelingen äußerst köstliche Pommes Frites und Snacks daheim einfach und sicher. Durch großzügige 3 Liter Inhalt können Sie Pommes Frites und Snacks für die gesamte Familie zubereiten. Zum Zubereiten mit der gesundesten Temperatur können Sie das Gerät auf bis zu 190 ° einstellen. Kaltzone für gesundes Frittieren Viele Fritteuse haben das Problem, dass kleine Krümel durch den Korb fallen und verbrennen, wenn Sie das Fett mehr als einmal verwenden. Die Princess Family Castle Fritteuse verfügt über eine besondere Kaltzone, die das verhindert. Alle kleinen Stückchen werden in der Kaltzone unterhalb des Heizelements aufgefangen und verbrennen daher nicht. Das Fett bleibt dadurch erheblich länger rein und es bilden sich keine schwarzen Rückstände auf den Pommes Frites, die sehr ungesund sind. Einfach zu reinigen Der aus Edelstahl bestehende Behältereinsatz der Princess Fritteuse kann einfach herausgenommen werden, zum Beispiel zum Austauschen des Frittierfetts oder zum Reinigen des Behälters. Alle Teile der Fritteuse sind abmontierbar und die meisten Teile sind spülmaschinenfest. Die Fritteuse lässt sich dadurch im Handumdrehen reinigen. Der Griff am Frittierkorb kann außerdem eingeklappt werden. Auf diese Weise lässt sich das Gerät leicht reinigen und verstauen. Princess bietet Ihnen 24 Monate Garantie auf alle Produkte Lieferumfang: Princess Family Castle Fritteuse, Korb mit Griff, entnehmbarer Edelstahl-Behältereinsatz, Bedienungsanleitung Gründe zur Auswahl der Princess 182626 Family Castle Fritteuse: Dank 3 Liter Inhalt genügend Kapazität, um Pommes Frites und Snacks für die gesamte Familie zuzubereiten Die Kaltzone verhindert das Verbrennen von kleinen Bruchstücken und das Fett bleibt erheblich sauberer Dank spülmaschinenfester Teile leicht zu reinigen Dank einer Effektleistung von 2000 Watt wird die Fritteuse sehr schnell warm

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
250 mm
Verpackungsbreite
425 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
268 mm
Leistungen
Produkttyp
Fritteuse
Fassungsvermögen
3 l
Friteusenkapazität
0.7 kg
Öl-Füllmenge
3 l
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (max)
190 °C
Anzahl der Personen
4 Person(en)
Filterung
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzeige
Display-Typ
Analog
Anzeigelicht
Ja
Power-LED
Ja
Temperaturanzeige
Ja
Energie
Leistung
2000 W
Überhitzungsschutz
Ja
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Edelstahl
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Drehregler
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Geräteplatzierung
Eigenständig
Material
Edelstahl
Cool Touch Handgriff
Ja
Griff(e)
Ja
Klappgriff
Ja
Innenbeschichtung
Edelstahl
Kabelaufwicklung
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kältezone
Ja
Entfernbares Heizelement
Ja
Messskala
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Princess
01.182021.01.001
ab € 39,62*
Zubehör
Princess
01.182611.01.001
ab € 31,99*
Zubehör
Princess
01.183001.01.050
ab € 56,59*
Zubehör
Princess
01.183028.01.001
ab € 77,41*
Zubehör
Princess
01.183123.01.001
ab € 95,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.