Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 800.2334 Verlängerungskabel 2 m 12 AC-Ausgänge Drinnen Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 800.2334 Verlängerungskabel 2 m 12 AC-Ausgänge Drinnen Grau
Bachmann 800.2334 Verlängerungskabel 2 m 12 AC-Ausgänge Drinnen Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32590239
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.2334
EAN/GTIN:
     4057298006876
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke (maximal)
16 A
Energieschutzeigenschaften
Überspannung
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
12 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
608 mm
Höhe
44 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC-Steckertypen
Typ F
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.