Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady B30 Series Vinyl-Endlosetiketten für den Innen- und Außenbereich


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Brady B30 Series Vinyl-Endlosetiketten für den Innen- und Außenbereich
Brady B30 Series Vinyl-Endlosetiketten für den Innen- und Außenbereich
Artikel-Nr.:
     3461-H754473183363
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     B30C-2250-595-WT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etikettendrucker-Etiketten
Labelwriter-Etikett
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Vinyl
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Zertifizierung
<ul><li>2011/65/EU</li></ul>
Kompatible Produkte
<ul><li>BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37</li></ul>
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
57.15 mm
Etikettenhöhe
30480 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 235,89*
€ 292,46*
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 246,78*
€ 301,40*
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 245,41*
€ 301,40*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 292,46*
€ 348,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 288,44*
€ 343,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 251,62*
€ 299,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 247,95*
€ 295,06
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 235,89*
€ 280,71
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 235,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
B30C-500-595-WT
ab € 98,20*
Ähnlich
Brady
B30C-4000-595-WT
ab € 299,66*
Ähnlich
Brady
B30C-1125-569-WT
ab € 183,34*
Ähnlich
Brady
B30C-1125-595-WT
ab € 156,79*
Ähnlich
Brady
B30C-3000-595-WT
ab € 327,99*
Ähnlich
Brady
B30C-4000-569-WT
ab € 388,24*
Ähnlich
Brady
117989
ab € 121,56*
Ähnlich
Brady
117987
ab € 263,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.