Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect HDM191812 Videokabel-Adapter 2 m HDMI DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect HDM191812 Videokabel-Adapter 2 m HDMI DVI-D Schwarz
Microconnect HDM191812 Videokabel-Adapter 2 m HDMI DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3266870
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     HDM191812
EAN/GTIN:
     5705965855690
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
163 mm
Verpackungshöhe
34 mm
Paketgewicht
126 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
DVI-D
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
1.4
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
3D
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
30
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Gewicht
120 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
HDM1924F
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.