Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Flanschplatte
>
Artikel
Hensel MI FM 20 Montage-Kit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-33122309
Hersteller:
Hensel
Herst.-Nr.:
MI FM 20
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Technische Details
Produktfarbe
Aluminium
Kompatibilität
AKM 16 AKM 20 KBM 20 ESM 16 ESM 20 STM 16
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
202 g
Breite
300 mm
Tiefe
25 mm
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Montage-Kits
Weitere Suchbegriffe:
Flanschplatte
,
Kabelverschraubung
,
kabelverschraubung pa m16x1,5
,
automatengehäuse hensel
,
automatengehäuse
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,93*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel 1659648 Einsteckstutzen (Ø) 16.5 mm 1 St.
Hensel
1659648
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel 1659649 Einsteckstutzen (Ø) 20.5 mm 1 St.
Hensel
1659649
ab € 0,23*
Zubehör
Kabeleinsteckstutzen IP65 Ø16mm 16mm lgr hfr geschl EDR16
Hensel
3600190
ab € 0,3282*
Zubehör
Kabeleinsteckstutzen IP65 Ø20mm 20mm lgr hfr geschl EDR20
Hensel
3600191
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen