Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 319710 Computertisch Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable 319710 Computertisch Grau
Durable 319710 Computertisch Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33311466
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     319710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley
Mobile PC Arbeitsstation mit ausziehbarem Tastaturboden, mit Arbeitsfläche für Tastatur und Maus. Ideal für die Arbeit im Sitzen. Unterer Boden für CPU, Drucker oder Papier. Bodenstärke 16 mm. Aus epoxidharzbeschtetem Stahl und melaminbeschichtetem Holz, die Schutz gegen Kratzer garantieren. Voll mobil mit 4 Rollen, 2 davon mit Bremse für sicheren Stand. Maße Monitorboden (B x T): 750 x 450 mm. Maße Tastaturboden (B x T): 685 x 310 mm. Maße unterer Boden (B x T): 710 x 400 mm. Außenmaße (H x B x T): 767 x 750 x 450 mm. Lieferung erfolgt demontiert mit Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Gerade
Tischplattenmaterial
Holz
Rahmenmaterial
Stahl
Rahmenfarbe
Grau
Oberflächenfarbe des Tischs
Grau
Produktfarbe
Grau
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Tastaturablage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
767 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,58*
€ 244,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,93*
€ 242,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,12*
€ 229,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,51*
€ 226,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,36*
€ 195,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
379610
ab € 158,32*
Ähnlich
Durable
372010
ab € 240,65*
Ähnlich
Durable
371810
ab € 186,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.