Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken SC4212 Whiteboard 600 x 450 mm Emaille


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franken SC4212 Whiteboard 600 x 450 mm Emaille
Franken SC4212 Whiteboard 600 x 450 mm Emaille
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33312172
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC4212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
593 mm
Verpackungstiefe
753 mm
Verpackungshöhe
53 mm
Paketgewicht
3600 g
Merkmale
Arbeitsbereich
600 x 450 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Emaille
Stiftablagenmaterial
Aluminium
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Anzahl der Platinen
1
Ausrichtung
Horizontal / Vertikal
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Montageset
Ja
Wandmontageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Höhe
450 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1955
ab € 23,15*
Zubehör
Franken
A1070/80
ab € 4,37*
Zubehör
Franken
A1070/80CH
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.