Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One For All SMART 139,7 cm (55") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
One For All SMART 139,7 cm (55") Schwarz
One For All SMART 139,7 cm (55") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33353602
Hersteller:
     One For All
Herst.-Nr.:
     WM 2451
EAN/GTIN:
     8716184064296
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Montageset
Ja
Montage
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
13 "
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200,300 x 300,400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 15 °
Drehwinkel
180 °
Abstand zur Wand (max)
393 mm
Abstand zur Wand (min)
49 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.