Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One For All SMART 68,6 cm (27") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
One For All SMART 68,6 cm (27") Schwarz
One For All SMART 68,6 cm (27") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33353612
Hersteller:
     One For All
Herst.-Nr.:
     WM 2151
EAN/GTIN:
     8716184064135
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Montageset
Ja
Montage
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Minimum Bildschirmgröße
13 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 15 °
Drehwinkel
180 °
Abstand zur Wand (max)
393 mm
Abstand zur Wand (min)
49 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.