Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 11038776 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt & Kabellos 150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 11038776 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt & Kabellos 150 W
Omnitronic 11038776 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt & Kabellos 150 W
Omnitronic 11038776 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt & Kabellos 150 W
Omnitronic 11038776 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt & Kabellos 150 W
Omnitronic 11038776 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt & Kabellos 150 W
Omnitronic 11038776 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt & Kabellos 150 W
Omnitronic 11038776 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt & Kabellos 150 W
Omnitronic 11038776 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt & Kabellos 150 W
Omnitronic 11038776 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt & Kabellos 150 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33433609
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11038776
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktiv-Lautsprecher
Aktiv-Lautsprechersystem
Aktivlautsprecher
Disco Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
150 W
Musik Energie
300 W
Frequenzbereich
45 - 20000 Hz
Rauschverhältnis (SNR)
122 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
395 mm
Höhe
740 mm
Gewicht
13250 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Audio-RCA-Eingänge
2
Mikrofon-Eingang
Ja
XLR-Eingang
Ja
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
25 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1 "
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
380 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
15 "
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
760 mm
Verpackungstiefe
490 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Paketgewicht
14650 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Universal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 309,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,33*
€ 421,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,98*
€ 420,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,13*
€ 402,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,31*
€ 400,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,32*
€ 368,091
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.