Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 11038770 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 90 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 11038770 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 90 W
Omnitronic 11038770 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 90 W
Omnitronic 11038770 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 90 W
Omnitronic 11038770 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 90 W
Omnitronic 11038770 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 90 W
Omnitronic 11038770 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 90 W
Omnitronic 11038770 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 90 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33434046
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11038770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktiv-Lautsprecher
Aktiv-Lautsprechersystem
Aktivlautsprecher
Disco Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
90 W
Musik Energie
180 W
Frequenzbereich
65 - 20000 Hz
Rauschverhältnis (SNR)
115 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
545 mm
Gewicht
6850 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Bluetooth
Ja
Line-in
Ja
XLR-Eingang
Ja
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Flur, Tischplatte/Bücherregal, Wandmontierbar
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
25 mm
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
250 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
10 Zoll
Magnettyp
Ferrit
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
550 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
360 mm
Paketgewicht
7650 g
Energie
Energiequelle
AC, Akku
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Studio
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,84*
€ 269,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,74*
€ 269,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,49*
€ 263,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,02*
€ 259,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,82*
€ 247,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.