Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric GB2CD06 Stromunterbrecher 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric GB2CD06 Stromunterbrecher 1
Schneider Electric GB2CD06 Stromunterbrecher 1
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33473438
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GB2CD06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
74 mm
Gewicht
70 g
Merkmale
Anzahl der Pole
1
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.