Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kleiderständer Twin Bars höhenverstellbar 4 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Kleiderständer Twin Bars höhenverstellbar 4 Rollen
WENKO Kleiderständer Twin Bars höhenverstellbar 4 Rollen
WENKO Kleiderständer Twin Bars höhenverstellbar 4 Rollen
WENKO Kleiderständer Twin Bars höhenverstellbar 4 Rollen
WENKO Kleiderständer Twin Bars höhenverstellbar 4 Rollen
WENKO Kleiderständer Twin Bars höhenverstellbar 4 Rollen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33527024
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     4364500100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
garderobenwagen
Praktischer Kleiderständer zum Aufbewahren, Lüften und Transportieren von Kleidung. Mit 4 Rollen zum leichten Fortbewegen. Mit 2 Feststellbremsen. Mit 2 in Höhe und Breite stufenlos verstellbaren Kleiderstangen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Rahmenmaterial
Metall
Rahmenfarbe
Chrom
Material der übrigen Teile
Kunststoff
Stil
Modern
Gewicht und Abmessungen
Breite
1630 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
1680 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 26 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
4364000100
ab € 31,91*
Ähnlich
Wenko
4364100100
ab € 24,52*
Ähnlich
Wenko
4364401100
ab € 12,99*
Ähnlich
Wenko
4364810100
ab € 65,21*
Ähnlich
Wenko
4364800100
ab € 56,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.