Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 60930085 selbstklebendes Etikett Rechteck Grau


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Leitz 60930085 selbstklebendes Etikett Rechteck Grau
Leitz 60930085 selbstklebendes Etikett Rechteck Grau
Artikel-Nr.:
     1682-120030480
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60930085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Hänge-Ordner
Hängeordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Form
Rechteck
Etikettengröße
61 x 279 mm
Material
Papier
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
49
1
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 4,14*
€ 6,35*
9 Tage
19
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 4,13*
€ 6,36*
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 4,10*
€ 6,47*
1
pro Beutel
€ 7,95*
ab € 4,21*
€ 6,61*
1 Tag
19
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 4,34*
€ 6,64*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,35*
€ 7,56
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,81*
€ 6,91
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,48*
€ 6,52
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,39*
€ 6,41
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,03*
€ 5,99
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,14*
€ 4,93
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,414* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
60940085
ab € 3,56*
Ähnlich
Biella
11287067
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.