Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PLT2S-C8 Kabelbinder Nylon Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit PLT2S-C8 Kabelbinder Nylon Grau
Panduit PLT2S-C8 Kabelbinder Nylon Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34301122
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT2S-C8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
188 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0432* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,91*
€ 20,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,48*
€ 18,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,80*
€ 6,902
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 178,61*
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 265,93*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 20,79*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 311,84*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 439,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.