Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CableTie Std 11.5in Ny Y PK1000 Kabelbinder Nylon Gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit CableTie Std 11.5in Ny Y PK1000 Kabelbinder Nylon Gelb
Panduit CableTie Std 11.5in Ny Y PK1000 Kabelbinder Nylon Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34301165
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT3S-M4Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
292 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Gelb
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,79*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,12979* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 183,02*
€ 217,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 178,49*
€ 212,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 172,12*
€ 204,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 161,96*
€ 192,73
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 158,19*
€ 188,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 154,51*
€ 183,87
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 151,35*
€ 180,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 129,79*
€ 154,45
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 177,21*
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 263,19*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 19,03*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 314,83*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 447,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.