Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Maya Whiteboard Emailliert Mit Aluminiumrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Maya Whiteboard Emailliert Mit Aluminiumrahmen
Bi-Office Maya Whiteboard Emailliert Mit Aluminiumrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34400902
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     CR0801170
EAN/GTIN:
     5603750541172
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Praktisches Whiteboard mit leicht gerasteter Oberfläche - Hilft beim Schreiben, ist für das Publikum unsichtbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitsbereich
1200 x 900 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Emaille
Anti-Kratz-Beschichtung
Ja
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Magnetisch
Ja
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,43*
€ 151,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,92*
€ 142,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,68*
€ 117,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
CR1701170
ab € 149,86*
Ähnlich
Bi-silque
CR0901170
ab € 127,69*
Ähnlich
Bi-silque
CR1001170
ab € 172,36252*
Ähnlich
Bi-silque
CR1201170
ab € 173,33278*
Ähnlich
Bi-silque
CR1101170
ab € 147,23*
Ähnlich
Bi-silque
CR1301170
ab € 138,78736*
Ähnlich
Bi-silque
CR1501170
ab € 269,75*
Ähnlich
Bi-silque
CR0601170
ab € 36,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.