Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Artikel
Bi-Office CR1501170 Whiteboard 2400 x 1200 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-34400905
Hersteller:
Bi-silque
Herst.-Nr.:
CR1501170
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitsbereich
2400 x 1200 mm
Installationstyp
Fixed
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
2400 mm
Höhe
1200 mm
... >
Präsentations-Materialien
>
Tafeln
>
Whiteboards
Weitere Suchbegriffe:
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Weißwandtafel
,
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
whiteboard magnettafel 240cm x 120cm
,
magnet board
,
magnetboard whiteboard
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 283,13*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,34128*
€ 414,52612
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,42128*
€ 403,91132
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,96128*
€ 356,95392
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,33128*
€ 351,44422
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,13*
€ 336,92
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-Office Maya Emaillierte Whiteboard mit Aluminiumrahmen 120 x 120 cm
Bi-silque
CR1701170
ab € 150,78757*
Ähnlich
Bi-Office Maya Emaillierte Whiteboard mit Aluminiumrahmen 120 x 90 cm
Bi-silque
CR0801170
ab € 99,18*
Ähnlich
Bi-Office Maya Emaillierte Whiteboard mit Aluminiumrahmen 150 x 100 cm
Bi-silque
CR0901170
ab € 125,93*
Ähnlich
Bi-Office Maya Emaillierte Whiteboard mit Aluminiumrahmen 150 x 120 cm
Bi-silque
CR1001170
ab € 172,92252*
Ähnlich
Bi-Office Maya Emaillierte Whiteboard mit Aluminiumrahmen 180 x 120 cm
Bi-silque
CR1201170
ab € 173,90278*
Ähnlich
Bi-Office Maya Emaillierte Whiteboard mit Aluminiumrahmen 180 x 90 cm
Bi-silque
CR1101170
ab € 147,58*
Ähnlich
Bi-Office Maya Emaillierte Whiteboard mit Aluminiumrahmen 200 x 100 cm
Bi-silque
CR1301170
ab € 139,65736*
Ähnlich
Bi-Office Maya Emaillierte Whiteboard mit Aluminiumrahmen 90 x 60 cm
Bi-silque
CR0601170
ab € 36,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen