Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schrauber
>
Akkuschrauber
>
Akkuschlagbohrschrauber
>
Artikel
DeWALT DCK796D2T-QW Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1,3 kg Schwarz, Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-34648040
Hersteller:
DeWalt
Herst.-Nr.:
DCK796D2T-QW
EAN/GTIN:
5035048646175
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Bohrerbit enthalten
Ja
Schraubendreher Bit
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Anzahl der Gänge
2
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
40 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
13 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Wirkungsverhältnis (hohe Geschwindigkeit)
34000 BPM
Nenngeschwindigkeit (1. Gang)
550 RPM
Nenngeschwindigkeit (2. Gang)
2000 RPM
Drehmoment (max.)
65 Nm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Breite
173 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Energie
Energiequelle
Akku
Ausgangsleistung
420 W
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2 Ah
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Elektrowerkzeuge
>
Bohrmaschinen
Weitere Suchbegriffe:
Akkukombihammer
,
Akku-Bohrmaschine
,
Akku-Bohrschrauber
,
Akkubohrmaschine
,
Akkubohrschrauber
,
Akku-Schlagbohrschrauber
,
Akkuschlagbohrschrauber
,
Elektro-Bohrhammer
,
Elektro-Kombihammer
,
Elektrobohrhammer
,
Elektrokombihammer
,
dewalt akku-bohrschrauber 18v
,
elektro bohrhammer
,
elektro-bohrhammer dewalt
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 307,46*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,52*
€ 423,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,34*
€ 410,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 344,64*
€ 410,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,49*
€ 384,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,85*
€ 378,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,46*
€ 365,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWALT DCD706D2-QW Bohrmaschine 1500 RPM Ohne Schlüssel 1,1 kg
DeWalt
DCD706D2-QW
ab € 169,28*
Ähnlich
DeWALT DCD709D2T-QW Bohrmaschine 1650 RPM 1,6 kg Schwarz, Gelb
DeWalt
DCD709D2T-QW
ab € 161,39*
Ähnlich
DeWALT DCD778S2T-QW Bohrmaschine Schwarz, Gelb
DeWalt
DCD778S2T-QW
ab € 177,51*
Ähnlich
DeWALT DCD805E2T-QW Bohrmaschine 2000 RPM 1,34 kg
DeWalt
DCD805E2T-QW
ab € 317,13*
Ähnlich
DeWALT DCD805NT-XJ Bohrmaschine 2000 RPM 1,34 kg
DeWalt
DCD805NT-XJ
ab € 112,32*
Ähnlich
DeWALT DCD996NT-XJ Bohrmaschine 2000 RPM Ohne Schlüssel 1,6 kg
DeWalt
DCD996NT-XJ
ab € 131,33*
Ähnlich
DeWALT DCD999NT-XJ Bohrmaschine 2250 RPM 1,61 kg Schwarz, Silber, Gelb
DeWalt
DCD999NT-XJ
ab € 162,69*
Ähnlich
Akku-Schlagbohrschrauber 18V/5Ah, XRP
DeWalt
DCD999H2T-QW
ab € 439,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen