Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moeller PKZM01-1 Stromunterbrecher 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moeller PKZM01-1 Stromunterbrecher 3
Moeller PKZM01-1 Stromunterbrecher 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34766553
Hersteller:
     Moeller
Herst.-Nr.:
     8724649
EAN/GTIN:
     4015082784799
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Energie
Eingangsspannung
690 V
Stromstärke (maximal)
1 A
Merkmale
Schaltleistung
16 A
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Zertifizierung
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
073184
ab € 22,38*
Zubehör
Eaton
073195
ab € 22,45*
Zubehör
Eaton
073199
ab € 22,61*
Zubehör
Eaton
073203
ab € 28,36*
Zubehör
Eaton
113912
ab € 1,96*
Zubehör
Eaton
149147
ab € 8,92*
Zubehör
Eaton
288792
ab € 38,36*
Zubehör
Eaton
288793
ab € 38,11*
Zubehör
Eaton
072894
ab € 9,73*
Zubehör
Eaton
072896
ab € 5,91*
Zubehör
Eaton
073135
ab € 18,69*
Zubehör
Eaton
082881
ab € 29,56*
Zubehör
Eaton
082882
ab € 5,84*
Zubehör
Eaton
082884
ab € 4,88*
Zubehör
Eaton
283149
ab € 3,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.