Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO 12mm Aluminum w/Adhesive Tape Aluminium


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
DYMO 12mm Aluminum w/Adhesive Tape Aluminium
DYMO 12mm Aluminum w/Adhesive Tape Aluminium
Artikel-Nr.:
     643-652889
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0720180
EAN/GTIN:
     5411313358002
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Diese robusten selbstklebenden Bänder in Aluminium und rostfreiem Stahl sind ideal für den industriellen Einsatz: Etikettieren von Werkzeugen, Koffern, Geräten, Regalen usw.

Diese Bänder sind selbstklebend in Aluminium und rostfreiem Stahl und für die Verwendung auf Werkzeugen, Geräten, Industriegehäusen und Regalen konzipiert.

Kompatibel mit allen manuellen Etikettendruckern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium
Technische Details
Volumen Hauptkarton
6019 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
143 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
292 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
161 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
1
pro Rolle
€ 4,50*
ab € 7,34*
€ 10,48*
10
pro Rolle
€ 5,00*
ab € 8,251*
€ 10,661*
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,76*
€ 11,03*
2 Tage
13
1
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 7,88*
€ 11,05*
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 8,589*
€ 11,079*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 10,48*
€ 12,47
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 10,41*
€ 12,39
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,74*
€ 11,59
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,48*
€ 11,28
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,34*
€ 11,11
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Rolle
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0720090
ab € 309,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.