Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 111846 Mülleimer 20 l Rund Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 111846 Mülleimer 20 l Rund Weiß
Brabantia 111846 Mülleimer 20 l Rund Weiß
Brabantia 111846 Mülleimer 20 l Rund Weiß
Brabantia 111846 Mülleimer 20 l Rund Weiß
Brabantia 111846 Mülleimer 20 l Rund Weiß
Brabantia 111846 Mülleimer 20 l Rund Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35446972
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     111846
EAN/GTIN:
     8710755111846
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Dieser 20 Liter Eimer passt perfekt in Ihre Küche oder in Ihr Büro: dank der großen Einwurföffnung geht kein Abfall mehr daneben . Die NewIcon Treteimer von Brabantia sind nicht nur ikonische Prachtstücke, sondern auch zuverlässige Arbeitstiere. Dank der einzigartigen Soft-Close-Funktion schließt sich der Deckel sanft und leise. Beim Kauf dieses Abfalleimers unterstützen Sie The Ocean Cleanup bei ihrer Mission, die Weltmeere vom Plastikmüll zu befreien. Für jeden verkauften Abfalleimer entrichtet Brabantia einen Beitrag. Nutzen - Sanft schließender Deckel und äußerst leichtgängige Pedalkonstruktion. - Geruchsdichter Deckel. - Gleitsichere Bodenunterseite – schützt Ihren Fußboden und sorgt für einen stabilen Stand. - Müheloses Umplatzieren –Tragegriff am Deckelscharnier - Inklusive Probepackung unserer Brabantia PerfectFit Müllbeutel (Code D) – einfache und unsichtbare Anbringung ohne unschöne Müllbeutelränder. - 10 Jahre Garantie und Service. - Cradle to Cradle zertifiziert. Gutes zu tun ist ein gutes Gefühl.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
290 mm
Breite
290 mm
Tiefe
335 mm
Höhe
460 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
20 l
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Weiß
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
55311734
ab € 26,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.