Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 113147 Mülleimer 3 l Rund Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 113147 Mülleimer 3 l Rund Silber
Brabantia 113147 Mülleimer 3 l Rund Silber
Brabantia 113147 Mülleimer 3 l Rund Silber
Brabantia 113147 Mülleimer 3 l Rund Silber
Brabantia 113147 Mülleimer 3 l Rund Silber
Brabantia 113147 Mülleimer 3 l Rund Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35446976
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     113147
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Standard-Abfalleimer
  • Sanft schließender Deckel und äußerst leichtgängige Pedalkonstruktion. - Geruchsdichter Deckel. - Einfache Reinigung – herausnehmbarer Inneneinsatz. - Gleitsichere Bodenunterseite – schützt Ihren Fußboden und sorgt für einen stabilen Stand. - Inklusive Probepackung unserer Brabantia PerfectFit Müllbeutel (Code A) – einfache und unsichtbare Anbringung. - 10 Jahre Garantie und Service. - Cradle to Cradle zertifiziert. Gutes zu tun ist ein gutes Gefühl.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
170 mm
Breite
170 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
264 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
3 l
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Silber
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 24 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
55311734
ab € 25,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.