Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BP0017 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BP0017 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
LogiLink BP0017 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35476190
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0017
EAN/GTIN:
     4052792042641
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Produktinformationen "TV-Wandhalterung, Festmontage, 37–70", max. 50 kg" von LogiLink Schaffen Sie mehr Raum und befestigen den Bildschirm besonders flach an der Wand. Ideal zum regulären Fernsehen im Wohnzimmer.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
653 mm
Tiefe
425 mm
Höhe
25 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
655 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
1980 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
70 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
37 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Abstand zur Wand (max)
25 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.