Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympus DM-720 + 2xME-33 Interner Speicher Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympus DM-720 + 2xME-33 Interner Speicher Silber
Olympus DM-720 + 2xME-33 Interner Speicher Silber
Olympus DM-720 + 2xME-33 Interner Speicher Silber
Olympus DM-720 + 2xME-33 Interner Speicher Silber
Olympus DM-720 + 2xME-33 Interner Speicher Silber
Olympus DM-720 + 2xME-33 Interner Speicher Silber
Olympus DM-720 + 2xME-33 Interner Speicher Silber
Olympus DM-720 + 2xME-33 Interner Speicher Silber
Olympus DM-720 + 2xME-33 Interner Speicher Silber
Olympus DM-720 + 2xME-33 Interner Speicher Silber
Olympus DM-720 + 2xME-33 Interner Speicher Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35613459
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     V414111SE020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
Diktier-Mikrofon
Diktiermikrofon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB
Line-in
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Ausgangsleistung
200 mW
Lautsprecherdurchmesser
20 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85198900
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 42 °C
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
1.39 "
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
67 g
Breite
37.5 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
108 mm
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Anzahl der Ordnernnachrichten
4
Anzahl der Nachrichten pro Ordner
199
USB-Massenspeicher
Ja
Audioaufzeichnungsformate
MP3, PCM
Speicherkapazität
4 GB
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PC angeschlossen
Ja
Laden per USB
Ja
Akku
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Speichermedium
Unterstützte Medientypen
Interner Speicher
Kapazität des Eingebauten Speichers
4 GB
Akku/Batterie
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Audio
Maximum Aufnahmezeit
60 h
Eingebautes Mikrofon
Ja
Unterstützte Audioformate
WMA
Wiedergabezeit
46 h
WMA-Bit-Raten
5 - 32 Kbit/s
LP mode Aufnahmezeit
1570 h
LP mode Frequenzantwort
200 - 3000 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 613,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,00*
€ 813,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,19*
€ 804,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,89*
€ 793,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,37*
€ 775,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,03*
€ 729,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.