Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk Multi II 22 270 AW 22 l Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk Multi II 22 270 AW 22 l Schwarz, Blau
Nilfisk Multi II 22 270 AW 22 l Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35703367
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     18451550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Design
Fassungsvermögen
22 l
Typ Aschenbehälter
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Schlauchlänge
2.2 m
Kabellänge
5 m
Lenkrollen
Ja
Flexischlauch
Ja
Leitungsdurchmesser
36 mm
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Gewicht und Abmessungen
Breite
365 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
564 mm
Gewicht
7850 g
Leistungen
Reinigungsart
Trocken&Nass
Blasfunktion
Ja
Vakuum
20 kPa
200 mbar
Geräuschpegel
85 dB
Energie
Saugenergie
270 AW
Maximale Eingangsleistung
1200 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Kabelaufwicklung
Ja
Zubehörhalterung
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.