Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's PFW 3040 139,7 cm (55") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogel's PFW 3040 139,7 cm (55") Schwarz
Vogel's PFW 3040 139,7 cm (55") Schwarz
Vogel's PFW 3040 139,7 cm (55") Schwarz
Vogel's PFW 3040 139,7 cm (55") Schwarz
Vogel's PFW 3040 139,7 cm (55") Schwarz
Vogel's PFW 3040 139,7 cm (55") Schwarz
Vogel's PFW 3040 139,7 cm (55") Schwarz
Vogel's PFW 3040 139,7 cm (55") Schwarz
Vogel's PFW 3040 139,7 cm (55") Schwarz
Vogel's PFW 3040 139,7 cm (55") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35934352
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     7330400
EAN/GTIN:
     8712285335181
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Unterhaltung im Zimmer ist ein wichtiger Bestandteil des Gäste-Erlebnisses. Bei Vogel's wissen wir das und haben deshalb die Serie PFW 3000 entwickelt, um wirklich jedem ein herausragendes AV-Erlebnis zu ermöglichen. Wir sorgen dafür, dass die Inhalte aus jedem Winkel sichtbar sind. Dank des unauffälligen Vorhängeschlosses an der Halterung wird sichergestellt, dass Hotel-Fernseher oder andere Bildschirme jederzeit sicher sind. Mit maximal 400 x 400 können mit dieser Halterung eine Vielzahl unterschiedlicher Bildschirme befestigt werden. Und mit der TÜV-Zertifizierung ist diese Lösung auch außergewöhnlich elegant und sicher.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
TÜV
Gewicht und Abmessungen
Breite
465 mm
Höhe
420 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
35 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
39 "
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100,400 x 400 mm
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-15 - 10 °
Drehwinkel
180 °
Anzahl der Drehpunkten
3
Abstand zur Wand (max)
511 mm
Abstand zur Wand (min)
116 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,52*
€ 176,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,16*
€ 175,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,09*
€ 161,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,76*
€ 152,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,65*
€ 141,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.