Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KA8278 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN KA8278 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN KA8278 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN KA8278 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN KA8278 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN KA8278 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN KA8278 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7019
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KA8278
EAN/GTIN:
     672792008955
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
155.4 mm
Tiefe
174.2 mm
Höhe
28.8 mm
Gewicht
800 g
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Leistung
Schaltknopf
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6.53 W
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
HD-Typ
Full HD+
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI/VGA
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-A
Serieller Port-Typ
DE-9 (DB-9)
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl der Mikrofoneingänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 915,04*
€ 993,89*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 982,75*
€ 1.069,41*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.044,72*
€ 1.140,10*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.279,53*
€ 1.385,85*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 993,89*
€ 1.182,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 993,59*
€ 1.182,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 981,15*
€ 1.167,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 957,34*
€ 1.139,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,04*
€ 1.088,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,87*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,66*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,72*
Zubehör
Aten
CN9950-AT-G
ab € 657,05*
Zubehör
Aten
CN9000-AT-G
ab € 617,34*
Zubehör
Aten
CN8000A
ab € 403,93*
Zubehör
Aten
KN1108VA
ab € 1.531,34*
Zubehör
Aten
KN1116VA
ab € 2.677,20*
Zubehör
Aten
KN1132V
ab € 4.143,13*
Zubehör
Aten
KN2116VA
ab € 4.523,99*
Zubehör
Aten
KN2124VA
ab € 4.807,00*
Zubehör
Aten
KN2132VA
ab € 5.234,87*
Zubehör
Aten
KN2140VA
ab € 5.637,99*
Zubehör
Aten
KN4116VA
ab € 6.439,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.