Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 4-Port USB HDMI Multi-View Dual Rail WideScreen LCD KVM Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 4-Port USB HDMI Multi-View Dual Rail WideScreen LCD KVM Switch
ATEN 4-Port USB HDMI Multi-View Dual Rail WideScreen LCD KVM Switch
ATEN 4-Port USB HDMI Multi-View Dual Rail WideScreen LCD KVM Switch
ATEN 4-Port USB HDMI Multi-View Dual Rail WideScreen LCD KVM Switch
ATEN 4-Port USB HDMI Multi-View Dual Rail WideScreen LCD KVM Switch
ATEN 4-Port USB HDMI Multi-View Dual Rail WideScreen LCD KVM Switch
ATEN 4-Port USB HDMI Multi-View Dual Rail WideScreen LCD KVM Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92250783
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CL3884NW-ATA-XG
EAN/GTIN:
     4719264649240
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Der ATEN CL3884NW LCD KVM Switch bietet einen platzsparenden, optimierten Ansatz für die KVM Switch Technologie durch die Integration einer Tastatur, eines 18,5" LED hintergrundbeleuchteten LCD Monitors und eines Touchpads in einem 1U Rack montierbaren Schiebegehäuse. Das Dual-Rail Design ermöglicht eine unabhängige Bedienung von LCD Monitor, Tastatur und Touchpad. Um die Raumausnutzung zu maximieren, können die Tastatur- und Touchpad-Module bei Nichtbenutzung in den "Hideaway" zurückgeschoben werden, während sich der LCD-Monitor zurückdreht und bündig mit dem Rack abschließt, um eine bequeme überwachung der Computeraktivität zu ermöglichen.
1x CL3884NW LCD KVM Switch mit Standard Rack Montageset
2xLIN5-28V1-V11G KVM Kabel-Sets (USB, HDMI, Audio; 1,8 m)
2x KC06-0024-100G/200G L-Halterungen
1x LIN2-418K-E12G Stromkabel
1x Benutzeranleitungen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
668 mm
Verpackungstiefe
718 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
14635 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
631 mm
Tiefe
480.6 mm
Höhe
42.8 mm
Gewicht
11800 g
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Leistungen
HD-Typ
Full HD+
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Scanning interval
5,10,15,30,60,90 s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
16
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, HDMI, USB A
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
4
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Serieller Port-Typ
RJ-45
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
4
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
668 mm
Höhe des Versandkartons
135 mm
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
18.5 "
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.151,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.374,93*
€ 4.016,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.352,88*
€ 3.989,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.246,86*
€ 3.863,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.186,46*
€ 3.791,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.151,15*
€ 3.749,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L7D02UH
ab € 15,90*
Zubehör
Aten
CE820-ATA-G
ab € 504,84*
Zubehör
Aten
CE920
ab € 966,93*
Zubehör
Aten
CM1164A
ab € 1.979,31*
Zubehör
Aten
CM1284-AT-E
ab € 2.046,18*
Zubehör
Aten
CN8000A
ab € 401,49*
Zubehör
Aten
2K-0005
ab € 60,41*
Zubehör
Aten
2K-0006
ab € 75,48*
Zubehör
Aten
2X-EA12
ab € 12,43*
Zubehör
Aten
2X-040G
ab € 44,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.