Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 50 mm rund leuchtrot Papier matt Handbeschriftung 144 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 50 mm rund leuchtrot Papier matt Handbeschriftung 144 St.
HERMA Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 50 mm rund leuchtrot Papier matt Handbeschriftung 144 St.
HERMA Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 50 mm rund leuchtrot Papier matt Handbeschriftung 144 St.
HERMA Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 50 mm rund leuchtrot Papier matt Handbeschriftung 144 St.
Artikel-Nr.:
     832B-124864
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     2286
EAN/GTIN:
     4008705022866
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Vielzwecketiketten, selbstklebend. Ideal zum Kennzeichnen, Markieren und Organisieren. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Sicher und permanent haftend auf allen Oberflächen. Blattformat 111 x 170 mm. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Nicht für PC-Beschriftung geeignet. Nutzen Sie für dafür HERMA Etiketten auf A4-Blättern.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
144 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
24 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Höhe
50 mm
Durchmesser
50 mm
Bogenbreite
111 mm
Bogenlänge
170 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Form
Kreis
Material
Zellulose, Papier
Beleuchtet
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,29*
€ 3,76*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,31*
€ 3,79*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,30*
€ 3,80*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,36*
€ 3,86*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,44*
€ 3,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
1 Stück enthält 144 Etiketten (ab € 0,01591* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
2510
ab € 2,18*
Zubehör
Herma
2257
ab € 2,17*
Zubehör
Herma
2580
ab € 2,30*
Zubehör
Herma
2330
ab € 2,28*
Zubehör
Herma
2343
ab € 2,29*
Zubehör
Herma
2341
ab € 2,29*
Zubehör
Herma
2345
ab € 2,30*
Zubehör
Herma
2342
ab € 2,28*
Zubehör
Herma
2340
ab € 2,23*
Zubehör
Herma
2353
ab € 2,29*
Zubehör
Herma
2351
ab € 2,29*
Zubehör
Herma
2355
ab € 2,30*
Zubehör
Herma
2352
ab € 2,30*
Zubehör
Herma
2350
ab € 2,23*
Zubehör
Herma
2363
ab € 2,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.