Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konftel 900102125 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konftel 900102125 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Konftel 900102125 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Konftel 900102125 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20688503
Hersteller:
     Konftel
Herst.-Nr.:
     900102125
EAN/GTIN:
     7394001021144
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Telefon
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
14 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
1.5 A
Kompatibilität
Konftel 300IP
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
170 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungstiefe
420 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konftel
910101065
ab € 90,70*
Zubehör
Konftel
910101063
ab € 281,81*
Zubehör
Konftel
910101084
ab € 169,51*
Zubehör
Konftel
910101077
ab € 655,59*
Zubehör
Konftel
910101071
ab € 543,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.