Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK 7030.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7030.100
Rittal DK 7030.100
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36497062
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7030.100
EAN/GTIN:
     4028177659476
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Zur Anbindung von einem CMC-TC-Sensor
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
190 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
30 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7338221
ab € 2.812,81*
Zubehör
Rittal
7338121
ab € 4.700,42*
Zubehör
Rittal
7030501
ab € 222,77*
Zubehör
Rittal
7338321
ab € 3.221,08*
Zubehör
Rittal
7859420
ab € 539,57*
Zubehör
Rittal
7859430
ab € 523,64*
Zubehör
Rittal
7859410
ab € 512,00*
Zubehör
Rittal
7030128
ab € 42,07*
Zubehör
Rittal
7030140
ab € 241,67*
Zubehör
Rittal
7030120
ab € 80,74*
Zubehör
Rittal
7030430
ab € 207,35*
Zubehör
Rittal
7030440
ab € 938,58*
Zubehör
Rittal
7030400
ab € 244,57*
Zubehör
Rittal
7030110
ab € 74,05*
Zubehör
Rittal
7030190
ab € 94,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.