Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Rack Zubehör
>
Artikel
Überwachungssystem CMC III, Universal Sensor
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C513-7030190
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
7030190
EAN/GTIN:
4028177659544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
rittal rack zubehör
DK CMC III Universalsensor, Zur Anbindung an CMC III Processing Unit, über CAN-Bus Schnittstelle, Schnittstellen:, 2 x digitaler Eingang oder
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85319000
GTIN:
4028177659544
Herstellerartikelnummer:
7030190
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007030190
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
24 V (DC)7030190, CMC III Universal Sensor
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7030190
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Zubehör für Klimatisierung
>
IIoT-Lösungen
>
CMC III Sensoren
Weitere Suchbegriffe:
rack zubehör
,
IT-System
,
Monitoring
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,32*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,21*
€ 132,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,80*
€ 122,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,61*
€ 119,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,32*
€ 107,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CAN-Bus Verbindungskabel RJ45, Länge 1,5 m
Rittal
7030092
ab € 9,04*
Sonstiges
CAN-Bus Verbindungskabel RJ45, Länge: 1 m
Rittal
7030091
ab € 7,79*
Sonstiges
CAN-Bus Verbindungskabel RJ45, Länge: 10 m
Rittal
7030095
ab € 19,41*
Sonstiges
CAN-Bus Verbindungskabel RJ45, Länge: 2 m
Rittal
7030093
ab € 10,38*
Sonstiges
CAN-Bus Verbindungskabel RJ45, Länge: 5 m
Rittal
7030094
ab € 11,76*
Sonstiges
CMC III CAN-Bus Verbindungskabel RJ45, Länge 0,5 m
Rittal
7030090
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen