Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Mappen
>
Dokumentenmappe
>
Artikel
Snopake 10087X Sammelmappe Polypropylen (PP) Blau, Grün, Rot, Transparent, Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-3652452
Hersteller:
Snopake
Herst.-Nr.:
10087X
EAN/GTIN:
5017303015797
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
PP-Beutel
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau, Grün, Rot, Transparent, Gelb
Ausrichtung
Landschaft
Maximale Kapazität
650 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
240 mm
... >
Hefte, Ordner & Register
>
Display-Bücher & Mappen
>
Sammelmappen
Weitere Suchbegriffe:
dokumentenmappen kunststoff
,
pp-beutel
,
dokumentenmappe sortiert
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Snopake 11154X Präsentations-Mappe Polypropylen (PP) Transparent
Snopake
11154X
ab € 2,38*
Zubehör
Snopake 12871 Dateiablagebox Polypropylen (PP) Transparent
Snopake
12871
ab € 23,32*
Zubehör
Snopake 13521 Dateiablagebox Schwarz, Blau
Snopake
13521
ab € 38,85*
Zubehör
Snopake 13524 Dateiablagebox Polypropylen (PP) Schwarz
Snopake
13524
ab € 67,07*
Zubehör
Snopake Lite Dateiablagebox Mehrfarbig
Snopake
15412
ab € 1,44*
Zubehör
Snopake Lite Dateiablagebox Mehrfarbig
Snopake
15411
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen