Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snopake 12871 Dateiablagebox Polypropylen (PP) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snopake 12871 Dateiablagebox Polypropylen (PP) Transparent
Snopake 12871 Dateiablagebox Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1556881
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     12871
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenbox
Sammelbox
dokumentenbox a4 transparent
dokumentenbox a4
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Rückenbreite
60 mm
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Transparent
Format
A4
Etikettenhalter
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: dokumentenbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Snopake
10087X
ab € 2,39*
Zubehör
Snopake
12849
ab € 12,81*
Zubehör
Snopake
12861
ab € 14,35*
Zubehör
Snopake
13732
ab € 30,04*
Zubehör
Snopake
13806
ab € 46,21*
Zubehör
Snopake
13801
ab € 25,47*
Zubehör
Snopake
13733
ab € 46,04*
Zubehör
Snopake
13812
ab € 118,19*
Zubehör
Snopake
12845
ab € 12,82*
Zubehör
Snopake
12858
ab € 14,36*
Zubehör
Snopake
14832
ab € 64,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.