Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 99 01 200 Zange Pinzette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 99 01 200 Zange Pinzette
Knipex 99 01 200 Zange Pinzette
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36606687
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     99 01 200
EAN/GTIN:
     4003773021452
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Pinzette
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Gewicht
247 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 300 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.