Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 99 01 220 Zange Pinzette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 99 01 220 Zange Pinzette
Knipex 99 01 220 Zange Pinzette
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36606688
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     99 01 220
EAN/GTIN:
     4003773021469
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Pinzette
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
220 mm
Gewicht
334 g
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.