Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 99 04 250 Zange Pinzette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 99 04 250 Zange Pinzette
Knipex 99 04 250 Zange Pinzette
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36610248
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     99 04 250
EAN/GTIN:
     4003773048213
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Pinzette
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Gewicht
398 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 150 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 300 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.