Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 6373-190 Lichterkette 2,7 m 702 Lampen LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 6373-190 Lichterkette 2,7 m 702 Lampen LED
Konstsmide 6373-190 Lichterkette 2,7 m 702 Lampen LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36661543
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     6373-190
EAN/GTIN:
     7318306373197
Suchbegriffe:
Lametta
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produktfarbe
Silber
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Lampen
Anzahl Lampe(n)
702 Lampen
Lampentechnologie
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Betriebsbedingungen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
2.7 m
Gewicht
750 g
Weitere Suchbegriffe: Weihnachtsbeleuchtung, led-ketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.