Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wolfcraft GmbH SZ 80-450 Schraubzwinge 45 cm Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
wolfcraft GmbH SZ 80-450 Schraubzwinge 45 cm Schwarz, Grau
wolfcraft GmbH SZ 80-450 Schraubzwinge 45 cm Schwarz, Grau
wolfcraft GmbH SZ 80-450 Schraubzwinge 45 cm Schwarz, Grau
wolfcraft GmbH SZ 80-450 Schraubzwinge 45 cm Schwarz, Grau
wolfcraft GmbH SZ 80-450 Schraubzwinge 45 cm Schwarz, Grau
wolfcraft GmbH SZ 80-450 Schraubzwinge 45 cm Schwarz, Grau
wolfcraft GmbH SZ 80-450 Schraubzwinge 45 cm Schwarz, Grau
wolfcraft GmbH SZ 80-450 Schraubzwinge 45 cm Schwarz, Grau
wolfcraft GmbH SZ 80-450 Schraubzwinge 45 cm Schwarz, Grau
wolfcraft GmbH SZ 80-450 Schraubzwinge 45 cm Schwarz, Grau
wolfcraft GmbH SZ 80-450 Schraubzwinge 45 cm Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36688548
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     3612000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Der Klassiker im neuen funktionellen Design
Ergonomisch, mit vielseitigen Anwendungen - aktuell wie eh und je.

- Griff mit ergonomischer Form und rutschhemmenden Griffauflagen - dadurch optimale Kraftumsetzung
- verzinkte Spindel mit Trapezgewinde für optimale Kraftübertragung
- besonders praktisch beim Verleimen: Neue Spannarm-Geometrie bietet plane Auflage auf der Spannarmoberseite wie auch um 90° versetzt auf dessen Rückseite - ein weiterer Sondernutzen
- kein Abrutschen oder selbsttätiges Lösen: geriffelte Kanten sorgen für eine sichere Arretierung
- kein Verbiegen der Spannschiene selbst bei großen Spannweiten durch hochwertige, verzinkte Hohlprofilschiene
- Verpackung: mit Produktpass
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
80 mm
Merkmale
Typ
Schraubzwinge
Klemmöffnung
450 mm
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolfcraft
3023000
ab € 15,24*
Zubehör
Wolfcraft
6985000
ab € 23,62*
Zubehör
Wolfcraft
3415000
ab € 27,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.