Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wolfcraft GmbH 1 Montagezwinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62282323
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     6985000
EAN/GTIN:
     4006885698505
Suchbegriffe:
Stegbohlen
Terrassendielen
terrassendielen
Die wolfcraft GmbH ist ein im Jahre 1949 von Robert Wolff gegründetes Unternehmen, das zu den Mitbegründern der deutschen Heimwerker-Branche gezählt wird. Es ist als Hersteller und Anbieter von Werkzeugen und Elektrowerkzeug-Zubehör tätig. Zu den Hauptabnehmern zählen insbesondere Baumärkte und Fachhandelsunternehmen. Der Sitz der Geschäftsführung befindet sich in Kempenich in der Eifel. wolfcraft produziert vorrangig im hauseigenen Werk in Weibern, sowie in Malé Dvorniky (Slowakei). Um den weltweiten Waren-Tourismus und die damit verbundene CO2-Emission zu begrenzen, werden die europäischen Produktionsstätten im Gegensatz zu den Produktionskapazitäten Fernost vorzugsweise genutzt. wolfcraft ist mit einem Exportanteil von 70 % ein international agierendes Unternehmen mit eigenen Vertriebsmitarbeitern in vielen europäischen Ländern sowie zahlreichen Handels- bzw. Distributionspartnern weltweit. Mit über 600 Mitarbeitern in 16 Ländern tätig, erhielt das Unternehmen für seine Produkte mehrere Auszeichnungen, unter anderem jeweils einen "red dot design award" für die Produkte "One Hand Clamp" und "Quickfix". Derzeit werden unter der Marke wolfcraft rund 2.500 Artikel angeboten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Materialdicke
200 mm
Merkmale
Typ
Schraubzwinge
Klemmöffnung
450 mm
Produktfarbe
Grau, Türkis
Schließkraft
120 kg
Ursprungsland
Europa
Lieferumfang
Anzahl der Spannbacken
2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolfcraft
3629000
ab € 5,76*
Zubehör
Wolfcraft
3633000
ab € 2,92*
Zubehör
Wolfcraft
6988000
ab € 38,99*
Zubehör
Wolfcraft
3030000
ab € 19,52*
Zubehör
Wolfcraft
3031000
ab € 23,23*
Zubehör
Wolfcraft
3032000
ab € 24,23*
Zubehör
Wolfcraft
3033000
ab € 27,29*
Zubehör
Wolfcraft
3420000
ab € 3,46*
Zubehör
Wolfcraft
3432000
ab € 3,35*
Zubehör
Wolfcraft
3456000
ab € 15,25*
Zubehör
Wolfcraft
3457000
ab € 16,29*
Zubehör
Wolfcraft
3455100
ab € 14,77*
Zubehör
Wolfcraft
3630000
ab € 1,69*
Zubehör
Wolfcraft
3631000
ab € 2,28*
Zubehör
Wolfcraft
3625000
ab € 1,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.