| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-36688561 Herst.-Nr.: 3623000 EAN/GTIN: 4006885362307 |
| |
|
| | |
| Der Klassiker im neuen funktionellen Design Ergonomisch, mit vielseitigen Anwendungen - aktuell wie eh und je.
- Griff mit ergonomischer Form und rutschhemmenden Griffauflagen - dadurch optimale Kraftumsetzung - verzinkte Spindel mit Trapezgewinde für optimale Kraftübertragung - besonders praktisch beim Verleimen: Neue Spannarm-Geometrie bietet plane Auflage auf der Spannarmoberseite wie auch um 90° versetzt auf dessen Rückseite - ein weiterer Sondernutzen - kein Abrutschen oder selbsttätiges Lösen: geriffelte Kanten sorgen für eine sichere Arretierung - kein Verbiegen der Spannschiene selbst bei großen Spannweiten durch hochwertige, verzinkte Hohlprofilschiene - Verpackung: mit Produktpass Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 120 mm | Merkmale | Typ | Schraubzwinge | | Klemmöffnung | 1000 mm | | Produktfarbe | Schwarz, Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |