Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg DH 100-M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spelsberg DH 100-M5
Spelsberg DH 100-M5
Artikel-Nr.:
     4981-134935
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     97911901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Edelstahl, Gelb
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Weitere Suchbegriffe: spelsberg deckenhaken, deckenhaken, schraubhaken m12x100, Komponent
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
400
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,04*
€ 1,31*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,81*
€ 1,35*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,92*
€ 1,38*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,93*
€ 1,39*
2 Tage
18
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,96*
€ 1,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 131,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.