Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 11870 Küchen-Schneidebrett Rechteckig Bambus Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 11870 Küchen-Schneidebrett Rechteckig Bambus Holz
Kela 11870 Küchen-Schneidebrett Rechteckig Bambus Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36928009
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11870
EAN/GTIN:
     4025457118708
Suchbegriffe:
Holz-Schneidbrett
Holz-Schneidebrett
Holzschneidbrett
Holzschneidebrett
Schneidebrett Katana aus hellem Bambus

Das Material Bambus liefert beste Eigenschaften für beanspruchte Schneidebretter. So ist Bambus widerstandsfähig, langlebig, leicht, pflegeleicht, natürlich und weist eine schnittfeste Oberfläche auf. Sie sind somit sehr gut als Hackbrett und Schneidebrett verwendbar und es lässt sich zum Beispiel Gemüse, Obst, Fleisch, Käse, Brot schneiden. Um das Haften von Lebensmitteln oder Keimen zu verhindern, säubern Sie die Schneidebretter nach Gebrauch einfach mit lauwarmem Wasser und einem feuchten Tuch und trocknen es anschließend gründlich per Hand und an der Luft ab. Aus der Serie Katana finden Sie auch dunklere Schneidebretter und eine Version mit Saftrille.

Bambus Schneidebrett Katana, 23 x 15 x 1,2 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
12 mm
Merkmale
Form
Rechteckig
Material
Bambus
Produktfarbe
Holz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
11871
ab € 3,87*
Ähnlich
kela
11872
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.