Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Katana Küchen-Schneidebrett Rechteckig Bambus Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Katana Küchen-Schneidebrett Rechteckig Bambus Braun
Kela Katana Küchen-Schneidebrett Rechteckig Bambus Braun
Kela Katana Küchen-Schneidebrett Rechteckig Bambus Braun
Kela Katana Küchen-Schneidebrett Rechteckig Bambus Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97328214
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11872
EAN/GTIN:
     4025457118722
Suchbegriffe:
Holz-Schneidbrett
Holz-Schneidebrett
Holzschneidbrett
Holzschneidebrett
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
12 mm
Merkmale
Form
Rechteckig
Material
Bambus
Produktfarbe
Braun
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,1027
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,6148
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,9008
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,8655
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
11870
ab € 2,36*
Ähnlich
kela
11871
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.