Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Garteneinrichtung
>
Wetterschutz Gartenmöbel
>
Artikel
Perel ONE50-0203 Plane
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-37100102
Hersteller:
Perel
Herst.-Nr.:
ONE50-0203
EAN/GTIN:
5410329672904
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Wetterfestigkeit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
2000 mm
Länge (mm)
3000 mm
... >
Sport & Freizeit
>
Camping, Tourismus & Outdoor
>
Planen
Weitere Suchbegriffe:
Abdeckhauben für Gartenmöbel
,
Möbel-Abdeckhauben
,
Schutzhüllen für Gartenmöbel
,
Wetterschutz Gartenmöbel
,
abdeckplane 3mx3m
,
abdeckplane
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,78*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel 110-0202 Plane
Perel
110-0202
ab € 4,74*
Sonstiges
Perel 110-0306 Plane
Perel
110-0306
ab € 16,77*
Sonstiges
Perel 110-0406 Plane
Perel
110-0406
ab € 19,45*
Sonstiges
Perel 110-0506 Plane
Perel
110-0506
ab € 22,48*
Sonstiges
Perel 110-0508 Plane
Perel
110-0508
ab € 27,26*
Sonstiges
2 x 3 m Wasserdichte Abdeckplane, strapazierfähig, Ösen, verstärkte Ecken
Perel
110-0203
ab € 6,72*
Sonstiges
2 x 4 m Wasserdichte Abdeckplane, strapazierfähig, Ösen, verstärkte Ecken
Perel
110-0204
ab € 7,63*
Sonstiges
3 x 4 m Wasserdichte Abdeckplane, strapazierfähig, Ösen, verstärkte Ecken
Perel
110-0304
ab € 11,46*
Sonstiges
4 x 4 m Wasserdichte Abdeckplane, strapazierfähig, Ösen, verstärkte Ecken
Perel
110-0404
ab € 14,10*
Sonstiges
6 x 8 m Wasserdichte Abdeckplane, strapazierfähig, Ösen, verstärkte Ecken
Perel
110-0608
ab € 35,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen