Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1015643 Axtwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1015643 Axtwerkzeug
Fiskars 1015643 Axtwerkzeug
Fiskars 1015643 Axtwerkzeug
Fiskars 1015643 Axtwerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37157878
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1015643
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Campingaxt
Fahrtenbeil
Spaltaxt
Spaltbeil
Die perfekte Spaltaxt zum Spalten großer Stammstücke. Die schwere Klinge verleiht Ihnen dank der einzigartigen Schnittkante die notwendige Durchschlagskraft. Die besondere Geometrie und Verarbeitung der Klinge wird perfekt ergänzt durch einen leichten und dennoch steifen Schaft mit 3D-Grip  die ideale Balance zum Spalten mit einem Höchstmaß an Sicherheit, Komfort und Ergonomie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
774 mm
Gewicht
2400 g
Merkmale
Produkttyp
Einzelne Axt
Anzahl der Äxte
1 Stück(e)
Aufhängerloch
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fiskars
1015640
ab € 37,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.