Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom 9400-16i Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS, SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Broadcom 9400-16i Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS, SATA
Broadcom 9400-16i Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS, SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37209044
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     05-50008-00
EAN/GTIN:
     830343007257
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
Raid Controller
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Metallisch
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
4500000 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-45 - 105 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11.95 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
SAS, SATA
Formfaktor der Erweiterungskarte
Niedriges Profil
Interne mini-SAS-Anschlüsse
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
155.65 mm
Tiefe
68.9 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Vollduplex
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 311,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,15*
€ 379,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,10*
€ 379,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,41*
€ 376,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,61*
€ 375,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,86*
€ 371,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.